0189232100-TAPPO FILETTATO ESAG.INTERNO PLIH M16X1,50 GUARN.NBR ZINCATO GP-PLIH-M16E-C21
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:GP-PLIH-M16E-C21
Rubix:999190900027664
Produttore:0189232100


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio zincato |
|---|---|
| Tipologia | tappo filettato |
| Diametro esterno del tubo | 21,9 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0189232100-TAPPO FILETTATO ESAG.INTERNO PLIH M16X1,50 GUARN.NBR ZINCATO GP-PLIH-M16E-C21
TAPPO FILETTATO Tipologia:TAPPO FILETTATO D1 - Dimensione 1:M16X1,5 Pressione:400 BAR Materiale:ZINCATO Tipo Filetto:METRICO
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio zincato |
|---|---|
| Tipologia | tappo filettato |
| Diametro esterno del tubo | 21,9 mm |
| Connessione 1 | i-sw 8 '' |
| Connessione 2 | m16x1,5 |
| Pressione | 400 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,07 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione