STRAIGHT END UNION WITH SWIVEL NUT AND MALE BSPP THREAD S180-16-21G
RACCORDI JIC
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Nuova Road:NR180164
Rubix:999190900054208
Produttore:S180-16-21GA


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo diritto dado girevole jic con filettatura terminale maschio bspp |
| Diametro esterno del tubo | 16 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : STRAIGHT END UNION WITH SWIVEL NUT AND MALE BSPP THREAD S180-16-21G
RACCORDO Tipo:RACCORDO DIRITTO MASCHIO Filetto:BSPP Diametro Nominale Attacco 1:7/8"-14 Diametro Nominale Attacco 2:1/2"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo diritto dado girevole jic con filettatura terminale maschio bspp |
| Diametro esterno del tubo | 16 mm |
| Connessione 1 | 1/2 '' |
| Connessione 2 | 7/8-14 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,36 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore