0142502007-RACCORDO PER MANOMETRI PGSC S6 - 1/2 CIL. 24-PGSC-S6-IG1/2B
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-PGSC-S6-IG1/2B
Rubix:999190900026515
Produttore:0142502007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo per manometri |
| Diametro esterno del tubo | 6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0142502007-RACCORDO PER MANOMETRI PGSC S6 - 1/2 CIL. 24-PGSC-S6-IG1/2B
RACCORDO PER MANOMETRI Tipologia:RACCORDO PER MANOMETRI D1 - Dimensione 1:S6 D2 - Dimensione 2:1/2" Pressione:630 BAR Tipo Filetto:GAS CILINDRICO Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo per manometri |
| Diametro esterno del tubo | 6 mm |
| Connessione 1 | 1/2 '' |
| Codice doganale | 73079210 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,42 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione