1155512007-RACCORDO ORIENTABILE BEEC S6 - M12X1,5 + ANELLO PEFLEX 24-BEEC-S6-M12E
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-BEEC-S6-M12E
Rubix:999190900031443
Produttore:1155512007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile |
| Diametro esterno del tubo | 6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1155512007-RACCORDO ORIENTABILE BEEC S6 - M12X1,5 + ANELLO PEFLEX 24-BEEC-S6-M12E
RACCORDO ORIENTABILE Tipologia:RACCORDO ORIENTABILE D1 - Dimensione 1:S6 D2 - Dimensione 2:M12X1,5 Pressione:500 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile |
| Diametro esterno del tubo | 6 mm |
| Connessione 2 | m12x1,5 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,56 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione