Riferimenti
Voss:24-SDSC-LL6-M8T
Rubix:999190900025504


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio en 10277 |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0101112000 24-SDSC-LL6-M8T
RACCORDO FILETTATO DIRITTO Tipologia:RACCORDO FILETTATO DIRITTO D1 - Dimensione 1:LL6 D2 - Dimensione 2:M8X1 Pressione:100 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio en 10277 |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 6 mm |
| Connessione 1 | ll6 '' |
| Connessione 2 | m8x1 |
| Pressione | 100 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,93 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione