0184216054-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTO SDSC L10 - 1/4 CIL. + PEFLEX INOX 24-SDSC-L10-G1/4E-SST
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SDSC-L10-G1/4EX
Rubix:999190900042409


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio inox |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0184216054-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTO SDSC L10 - 1/4 CIL. + PEFLEX INOX 24-SDSC-L10-G1/4E-SST
RACCORDO FILETTATO DIRITTO Tipologia:RACCORDO FILETTATO DIRITTO D1 - Dimensione 1:L10 Materiale:ACCIAIO INOX Tipo Filetto:GAS CILINDRICO Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio inox |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 10 mm |
| Connessione 1 | g 1/4 (bspp cilindrico, filettatura iso 1179-2 form e) '' |
| Connessione 2 | tubo ø10 mm (connessione 24° iso 8434-1) |
| Pressione | 500 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,49 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione