RACCINTERMEDIO 90 ORFS M+FGIR 1-14 TUBO 5/8 RK2700-16-16
Raccordo filettato idraulico Nuova Road
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Nuova Road:NRRK270016
Rubix:999190900054147

Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo intermedio a 90° orfs con dado girevole |
| Diametro esterno del tubo | 16 mm |
Dettagli del prodotto : RACCINTERMEDIO 90 ORFS M+FGIR 1-14 TUBO 5/8 RK2700-16-16
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo intermedio a 90° orfs con dado girevole |
| Diametro esterno del tubo | 16 mm |
| Connessione 1 | 1 '' |
| Connessione 2 | 1-14 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,00 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore