0112852007-RACCORDO INTERMEDIO DIRITTO SC S25 24-SC-S25
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SC-S25
Rubix:999190900025904
Produttore:0112852007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo intermedio diritto |
| Diametro esterno del tubo | 25 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0112852007-RACCORDO INTERMEDIO DIRITTO SC S25 24-SC-S25
RACCORDO DIRITTO Tipologia:RACCORDO DIRITTO D1 - Dimensione 1:S25 Pressione:420 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo intermedio diritto |
| Diametro esterno del tubo | 25 mm |
| Pressione | 420 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,55 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore