0784362000-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTI SDS S25 - 1 CIL. + ANELLO IN PEFLEX 24-SDS-S25-G1E
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SDS-S25-G1E
Rubix:999190900030456
Produttore:0784362000


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 25 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0784362000-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTI SDS S25 - 1 CIL. + ANELLO IN PEFLEX 24-SDS-S25-G1E
RACCORDO FILETTATO DIRITTO Tipologia:RACCORDO FILETTATO DIRITTO D1 - Dimensione 1:S25 D2 - Dimensione 2:1" Pressione:420 BAR Tipo Filetto:GAS CILINDRICO Dado ogiva:SENZA DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 25 mm |
| Connessione 1 | 1 '' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,89 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore