• Cataloghi
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi
  • Organi di trasmissione(79.405)
  • Asportazione truciolo e metrologia(25.184)
  • Tecnica dei fluidi(42.724)
  • Fissaggio e assemblaggio(8538)
  • Sicurezza Protezione Igiene(11.849)
  • Utensileria manuale(10.169)
  • Attrezzature(3606)
  • Ferramenta e manutenzione(1194)
  • Pneumatica(27.474)
  • Oleodinamica(9142)
  • Strumenti di misurazione e controllo(1278)
  • Tubi rigidi e flessibili(3553)
  • Filtrazione(730)
Vedi Tecnica dei fluidi
  • Azionamento oleodinamico(900)
  • Trattamento olio(79)
  • Raccordi oleodinamici(6845)
  • Accumulatori(81)
Vedi Oleodinamica
  1. Categorie prodotto RUBIX
  2. Tecnica dei fluidi
  3. Oleodinamica
  4. Raccordi oleodinamici
  5. Raccordi filettati
  6. Raccordo filettato idraulico
  7. FLANGIA 90GR. 1 1/4-1 1/4 S3000 FLB332-32

FLANGIA 90GR. 1 1/4-1 1/4 S3000 FLB332-32

Raccordo filettato idraulico Damar

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Damar:FLB332-32
Rubix:999221214055438
brand logo

Dettagli del prodotto : FLANGIA 90GR. 1 1/4-1 1/4 S3000 FLB332-32


RACC. A FLANGIA SAE CX2020FL90 1¨1/4 1¨1/4 90° 210 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,55 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.

0137652007-RACCORDO PASSAPARETE DIRITTO BHSLNC S12 24-BHSLNC-S12INN.CONT.CIL.DIR.XMAN. AK10SE 620.03.010.51PROLUNG.MAS.3/8GAS CIL.-FEMM.3/8GAS CIL.SVAS.L.ESAG.20MM TOT.33MM MAT: AC.CARB S820-1717H201193102058-TAPPO DI CHIUSURA PLOC L22 - M30X2 + OR FKM 24-PLOC-L22VITE FORATA 04 1/4 CON FORO CALIBRATO DA 1MM BLA000006F1MANICOTTO 1/8 - ESAGONALE MCB005METRIC SLEEVE S120-15M/W1181262057-RACCORDO DI RIDUZIONE INTERMEDIO SWOSC L28 - L18 + OR FKM 24-SWOSC-L28-L180112906007-RACCORDO INTERMEDIO DIRITTO SC S30 INOX 24-SC-S30-SST1178802058-RACCORDO INTERMEDIO DIRITTO SW2OS L18 + OR FKM 24-SW2OS-L18-CP2RACC.ORIEN.SPINATO E731-112S - PN400 - G 3/8 - INOX AISI 316 TN111-12SR INOX90GR. SHAPED ROTARY END UNIONS WITH MALE CYL.METRIC THREAD S625-10-14MBOCCHET.SEDE CON.MF 1 AISI 316 3527490193452007-TAPPO TBSC S8 24-TBSC-S8BOCCHET.SEDE CON.FF ZINC.1 340G001
Rubix

Leader Europeo nella Distribuzione di Forniture MRO

App Mobile Rubix

Scansiona i prodotti per riordini istantanei

Scarica su Google PlayScarica suApp Store

Rubix Spa

  • Chi siamo
  • Rubix S.p.A.
  • Legale
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi




  • Social

GESTIONE

  • Privacy
  • Politica per la sicurezza
  • Politica per la qualità
  • Informativa ex articolo 13
  • Dichiarazione sulla Trasparenza
  • Modello Organizzativo 231
  • Whistleblowing Policy
  • Etichettatura ambientale degli imballaggi

SERVIZIO CLIENTI

  • Trova il codice cliente
  • Condizioni generali di vendita
  • Come annullare un ordine
  • Come effettuare un reso
  • Store Walter

© COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | GESTIONE DEI COOKIE | INFORMATIVA SUI COOKIE

Product sitemap | Mappa categorie | Mappa categorie paginata