1181262057-RACCORDO DI RIDUZIONE INTERMEDIO SWOSC L28 - L18 + OR FKM 24-SWOSC-L28-L18

RACCORDI DIN 2353

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Voss:24-SWOSC-L28-L18
Rubix:999190900032495
Produttore:1181262057
1181262057-RACCORDO DI RIDUZIONE INTERMEDIO SWOSC L28 - L18 + OR FKM 24-SWOSC-L28-L18

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio al carbonio
Tipologiaraccordo di riduzione intermedio
Diametro esterno del tubo28 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 1181262057-RACCORDO DI RIDUZIONE INTERMEDIO SWOSC L28 - L18 + OR FKM 24-SWOSC-L28-L18


RACCORDO DI RIDUZIONE INTERMEDIO Tipologia:RACCORDO DI RIDUZIONE INTERMEDIO D1 - Dimensione 1:L28 D2 - Dimensione 2:L18 Pressione:250 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio al carbonio
Tipologiaraccordo di riduzione intermedio
Diametro esterno del tubo28 mm
Connessione 1tubo l28 (ø28 mm) ''
Connessione 2tubo l18 (ø18 mm)
Pressione250 bar
Codice doganale73079210
9,38 IVA esclusa
/ Unità
11,44 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione