RACCORDO DI ESTREMITA 90GR. SDE L15 - 1/2 CON. S.D.O. 24-SDE-L15-R1/2T
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SDE-L15-R1/2T
Rubix:999190900029728
Produttore:0716202000

Documenti
Dettagli del prodotto : RACCORDO DI ESTREMITA 90GR. SDE L15 - 1/2 CON. S.D.O. 24-SDE-L15-R1/2T
RACCORDO FILETTATO 90° Tipologia:RACCORDO FILETTATO 90° D1 - Dimensione 1:L15 D2 - Dimensione 2:1/2" Pressione:315 BAR Tipo Filetto:GAS CONICO Dado ogiva:SENZA DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato 90° |
| Diametro esterno del tubo | 15 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,63 IVA inclusa
Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
