0112652007-RACCORDO INTERMEDIO DIRITTO SC S12 24-SC-S12
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SC-S12
Rubix:999190900025876
Produttore:0112652007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio (secondo specifica voss) |
|---|---|
| Tipologia | raccordo intermedio diritto |
| Diametro esterno del tubo | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0112652007-RACCORDO INTERMEDIO DIRITTO SC S12 24-SC-S12
RACCORDO DIRITTO Tipologia:RACCORDO DIRITTO D1 - Dimensione 1:S12 Pressione:630 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio (secondo specifica voss) |
|---|---|
| Tipologia | raccordo intermedio diritto |
| Diametro esterno del tubo | 12 mm |
| Connessione 1 | din 2353 '' |
| Connessione 2 | din 2353 |
| Pressione | 630 bar |
| Codice doganale | 73079210 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,29 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore