82-F-S-JIC 37-STR 30682-6-6

Hannifin

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Parker:30682-6-6
Rubix:999180300061949
Produttore:30682-6-6
82-F-S-JIC 37-STR 30682-6-6

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio, zincato
Tipologiaf-s-jic
Diametro esterno del tubo9,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 82-F-S-JIC 37-STR 30682-6-6


I raccordi Parker No-Skive 82 Series "Push-Lok®" Fittings sono raccordi idraulici a innesto, di tipo barb, applicabili in campo, che permettono agli utenti di realizzare rapidamente e facilmente assemblaggi di tubi direttamente sul posto di lavoro senza utensili speciali. Quando accoppiati con Parker’s No-Skive hoses, i raccordi 82 Series offrono praticità e tempi di assemblaggio ridotti, poiché non è necessaria alcuna fascetta. I raccordi 82 Series riutilizzabili presentano una costruzione monopezzo per ridurre la complessità e la probabilità di perdite. Compatibili con la famiglia di tubi multiuso Push-Lok®, i raccordi 82 Series possono essere impiegati con tubi per alte temperature, aria secca, acqua calda, resistenti al fuoco e ad alta pressione. Offerti in un'ampia gamma di configurazioni terminali e in misure che vanno da ¼” a 1”, i raccordi 82 Series sono disponibili in ottone o acciaio con finitura in zinco dicromato. Le applicazioni includono pneumatica, fluidi a base petrolifera, antigelo, diesel ed esteri fosfatici.

Mercati:
• Edilizia
• Attrezzature per servizi pubblici
• Macchine utensili
• Apparecchiature di supporto a terra
• Industriale
• Automotive

Caratteristiche/Vantaggi:
• Possono essere assemblati in campo con chiavi inglesi
• Esagono imperiale
• Ampia gamma di configurazioni terminali
• Il monopezzo riduce la complessità e il percorso di perdita
• La tecnologia No-Skive offre processi di produzione facili, efficienti e sicuri

Applicazioni:
• Fluidi idraulici a base petrolifera e oli lubrificanti
• Pneumatica
• Soluzioni antigelo
• Carburanti diesel
• Esteri fosfatici
• Aria secca e acqua

Tubi compatibili:
• 801
• 804
• 821
• 821FR
• 836
Dimensioni connessione: filettatura da 9/16"-18 pollici
Divisione: Divisione prodotti per tubi flessibili
Stile di raccordo: Femmina JIC 37° - SAE 45° doppia svasatura - girevole
Tipo di raccordo: Pollici
Identità del tubo (dimensione): -6
Diametro interno del tubo: -6 (dimensione), 3/8, 9,5
Diametro interno del tubo: -6
Materiali di costruzione: Acciaio
Connessione porta: 3/8"
Dimensione attacco: 3/8
Stile del prodotto: Femmina JIC 37° - Girevole
Forma: Dritta

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio, zincato
Tipologiaf-s-jic
Diametro esterno del tubo9,5 mm
Connessione 13/8 ''
Connessione 29/16-18
Pressione20 bar
Codice doganale73269098
€ 18,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,92 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione