Riferimenti
Voss:24-TBS-S38
Rubix:999190900030527
Produttore:0793532000


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | tappo |
| Diametro esterno del tubo | 38 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0793532000-TAPPO TBS S38 S.D.O. 24-TBS-S38
TAPPO Tipologia:TAPPO D1 - Dimensione 1:S38 Pressione:315 BAR Dado ogiva:SENZA DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | tappo |
| Diametro esterno del tubo | 38 mm |
| Pressione | 315 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 28,44 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione