0109452007-RACCORDO ESTREMITA DRITTO SDSC L42 - M48X2 + SPIG.INC. 24-SDSC-L42-M48B
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SDSC-L42-M48B
Rubix:999190900025701


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 42 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0109452007-RACCORDO ESTREMITA DRITTO SDSC L42 - M48X2 + SPIG.INC. 24-SDSC-L42-M48B
RACCORDO FILETTATO DIRITTO Tipologia:RACCORDO FILETTATO DIRITTO D1 - Dimensione 1:L42 D2 - Dimensione 2:M48X2 Pressione:200 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 42 mm |
| Connessione 1 | l42 '' |
| Connessione 2 | m48x2 |
| Pressione | 200 bar |
| Codice doganale | 73079210 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,91 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione