0716102000-RACCORDO DI ESTREMITA 90GR. SDE L10 - 1/4 CON. S.D.O. 24-SDE-L10-R1/4T-P
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SDE-L10-R1/4T-P
Rubix:999190900029721
Produttore:0716102000


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato 90° |
| Diametro esterno del tubo | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0716102000-RACCORDO DI ESTREMITA 90GR. SDE L10 - 1/4 CON. S.D.O. 24-SDE-L10-R1/4T-P
RACCORDO FILETTATO 90° Tipologia:RACCORDO FILETTATO 90° D1 - Dimensione 1:L10 D2 - Dimensione 2:1/4" Pressione:315 BAR Tipo Filetto:GAS CONICO Dado ogiva:SENZA DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato 90° |
| Diametro esterno del tubo | 10 mm |
| Connessione 1 | 1/4 '' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,26 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione