1158082058-RACCORDO ORIENTABILE 90GR. PREM. SWOE L8 + OR FKM S.D.O. 24-SWOE-L8-P
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SWOE-L8-P
Rubix:999190900031599
Produttore:1158082058


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile 90° con cono di tenuta e o-ring |
| Diametro esterno del tubo | 6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1158082058-RACCORDO ORIENTABILE 90GR. PREM. SWOE L8 + OR FKM S.D.O. 24-SWOE-L8-P
RACCORDO ORIENTABILE 90° PREMONTATO Tipologia:RACCORDO ORIENTABILE 90° PREMONTATO D1 - Dimensione 1:L8 Pressione:500 BAR Dado ogiva:SENZA DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile 90° con cono di tenuta e o-ring |
| Diametro esterno del tubo | 6 mm |
| Pressione | 500 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,78 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione