Riferimenti
Nuova Road:NRRK21101016
Rubix:999190900054117
Produttore:RK2110 -10 -16


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo diritto orfs con filettatura terminale bspp |
| Diametro esterno del tubo | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : RACCORDO RK2110 -10 -16 11/16-16 RK2110-10-16
NIPPLO 1 Diametro Nominale Attacco:11/16-16 2 Diametro Nominale Attacco:16X1.5 Filettatura:JIC/METRICO Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo diritto orfs con filettatura terminale bspp |
| Diametro esterno del tubo | 10 mm |
| Connessione 1 | 1 1/16 '' |
| Connessione 2 | m16x1,5 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,08 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore