• Cataloghi
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi
  • Organi di trasmissione(79.405)
  • Asportazione truciolo e metrologia(25.184)
  • Tecnica dei fluidi(42.724)
  • Fissaggio e assemblaggio(8538)
  • Sicurezza Protezione Igiene(11.849)
  • Utensileria manuale(10.169)
  • Attrezzature(3606)
  • Ferramenta e manutenzione(1194)
  • Pneumatica(27.474)
  • Oleodinamica(9142)
  • Strumenti di misurazione e controllo(1278)
  • Tubi rigidi e flessibili(3553)
  • Filtrazione(730)
Vedi Tecnica dei fluidi
  • Azionamento oleodinamico(900)
  • Trattamento olio(79)
  • Raccordi oleodinamici(6845)
  • Accumulatori(81)
Vedi Oleodinamica
  1. Categorie prodotto RUBIX
  2. Tecnica dei fluidi
  3. Oleodinamica
  4. Raccordi oleodinamici
  5. Raccordi filettati
  6. Raccordo filettato idraulico
  7. OCCHIO 1/4 X 12L R1280

OCCHIO 1/4 X 12L R1280

Raccordo filettato idraulico Marchesini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Marchesini:R1280
Rubix:999221214054563
brand logo

Dettagli del prodotto : OCCHIO 1/4 X 12L R1280


OCCHIO 1/4" X 12L L=43 CON DADO E OGIVA

Informazioni tecniche


Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,46 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.

0793472000-TAPPO TBS S12 S.D.O. 24-TBS-S1290GR. ROTARY END UNION WITH MALE BSPP S600-10-21GHYDRAULIC FITTINGS 23.5093.04160190052100-TAPPO FILETTATO ESAG.INTERNO PLIH M18X1,50 OR.NBR ZINCATO GP-PLIH-M18F-C211178172058-RACCORDO INTERMEDIO DIRITTO SW2OS S25 + OR FKM 24-SW2OS-S250104122007-RACCORDO ESTREMITA DRITTO SDSC L10 - 3/8 CON. 24-SDSC-L10-R3/8T0177972007-ADATTATORE DIRITTO PREM. SWSDS S25 - 1 CIL. + PEFLEX S.D.O. 24-SWSDS-S25-G1ERACCORDO DI RIDUZIONE INTERMEDIO SWOSC L18 - L12 + OR FKM INOX 11800760581181502057-RACCORDO DI RIDUZIONE INTERMEDIO SWOSC S12 - S10 + OR FKM 24-SWOSC-S12-S100134452007-RACCORDO INTERMEDIO A T TC L42 24-TC-L42CONF.4 RACCORDI 1/8 GAS 18290149032000-RIDUZIONE FILETTATA SDS 1/4 M CIL. - 1/2 F CIL. TEN.BORDO.METAL. GP-SDS-G1/4B-IG1/20011202039-ANELLI TAGLIENTI ES-4 SERIE LEGGERA D: 15 MM 24-ES4-L1590GR. INTERMEDIATE ADAPTER F/F WITH SWIVEL NUT BSPP THREAD S945-21 GADATTA T MM+FLATGIR1/2 S955-21 S955-21 G
Rubix

Leader Europeo nella Distribuzione di Forniture MRO

App Mobile Rubix

Scansiona i prodotti per riordini istantanei

Scarica su Google PlayScarica suApp Store

Rubix Spa

  • Chi siamo
  • Rubix S.p.A.
  • Legale
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi




  • Social

GESTIONE

  • Privacy
  • Politica per la sicurezza
  • Politica per la qualità
  • Informativa ex articolo 13
  • Dichiarazione sulla Trasparenza
  • Modello Organizzativo 231
  • Whistleblowing Policy
  • Etichettatura ambientale degli imballaggi

SERVIZIO CLIENTI

  • Trova il codice cliente
  • Condizioni generali di vendita
  • Come annullare un ordine
  • Come effettuare un reso
  • Store Walter

© COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | GESTIONE DEI COOKIE | INFORMATIVA SUI COOKIE

Product sitemap | Mappa categorie | Mappa categorie paginata