1784082000-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTI SDS L6 - 1/4 CIL. + ANELLO PEFLEX 24-SDS-L6-G1/4E
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SDS-L6-G1/4E
Rubix:999190900032991
Produttore:1784082000


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1784082000-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTI SDS L6 - 1/4 CIL. + ANELLO PEFLEX 24-SDS-L6-G1/4E
RACCORDO FILETTATO DIRITTO Tipologia:RACCORDO FILETTATO DIRITTO D1 - Dimensione 1:L6 D2 - Dimensione 2:1/4" Pressione:500 BAR Tipo Filetto:GAS CILINDRICO Dado ogiva:SENZA DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 6 mm |
| Connessione 1 | g 1/4 a (bspp cilindrico) '' |
| Connessione 2 | 24° iso 8434-1 (attacco tubo) |
| Pressione | 500 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,25 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione