0710352000-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTI SDS L28 - 1 CIL. S.D.O. 24-SDS-L28-G1B

RACCORDI DIN 2353

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Voss:24-SDS-L28-G1B
Rubix:999190900029576
Produttore:0710352000
0710352000-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTI SDS L28 - 1 CIL. S.D.O. 24-SDS-L28-G1B
Riepilogo info tecniche
Materialeacciaio al carbonio
Tipologiaraccordo filettato diritto
Diametro esterno del tubo28 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 0710352000-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTI SDS L28 - 1 CIL. S.D.O. 24-SDS-L28-G1B


RACCORDO FILETTATO DIRITTO Tipologia:RACCORDO FILETTATO DIRITTO D1 - Dimensione 1:L28 D2 - Dimensione 2:1" Pressione:200 BAR Tipo Filetto:GAS CILINDRICO Dado ogiva:SENZA DADO E OGIVA

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio al carbonio
Tipologiaraccordo filettato diritto
Diametro esterno del tubo28 mm
Connessione 11 ''
Mostra UNSPSC / ECL@SS
4,07 IVA esclusa
/ Unità
4,96 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione