0160822007-RACCORDO ORIENTABILE A T PREM. CENTRALE SWTC S20 24-SWTC-S20
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SWTC-S20
Rubix:999190900027131
Produttore:0160822007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile a t centrale premontato |
| Diametro esterno del tubo | 20 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0160822007-RACCORDO ORIENTABILE A T PREM. CENTRALE SWTC S20 24-SWTC-S20
RACCORDO ORIENTABILE A T PREMONTATO Tipologia:RACCORDO ORIENTABILE A T PREMONTATO D1 - Dimensione 1:S20 Pressione:400 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile a t centrale premontato |
| Diametro esterno del tubo | 20 mm |
| Pressione | 400 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 90,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 110,13 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore