1149082000-RIDUZIONE FILETTATA SDS 3/8 M CIL. - 1/4 F CIL. GUARN.NBR GP-SDS-G3/8E-IG1/4
GP-SDS-G3/8E-IG1/4 Voss 1149.082.000
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:GP-SDS-G3/8E-IG1/4
Rubix:999190900030943
Produttore:1149082000


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | riduzione filettata |
| Diametro esterno del tubo | 21,9 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1149082000-RIDUZIONE FILETTATA SDS 3/8 M CIL. - 1/4 F CIL. GUARN.NBR GP-SDS-G3/8E-IG1/4
RIDUZIONE FILETTATA Tipologia:RIDUZIONE FILETTATA D1 - Dimensione 1:1/4" D2 - Dimensione 2:3/8" Pressione:630 BAR Tipo Filetto:GAS CILINDRICO Dado ogiva:SENZA DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | riduzione filettata |
| Diametro esterno del tubo | 21,9 mm |
| Connessione 1 | 3/8 '' |
| Connessione 2 | 1/4 |
| Pressione | 630 bar |
| Codice doganale | 73079210 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,67 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore