0114102007-RACCORDO ESTREMITA 90GR. SDEC L10 - M14X1,5 CON. 24-SDEC-L10-M14T-P
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SDEC-L10-M14T-P
Rubix:999190900025932
Produttore:0114102007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio (forgiato o trafilato) |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato 90° |
| Diametro esterno del tubo | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0114102007-RACCORDO ESTREMITA 90GR. SDEC L10 - M14X1,5 CON. 24-SDEC-L10-M14T-P
RACCORDO FILETTATO 90° Tipologia:RACCORDO FILETTATO 90° D1 - Dimensione 1:L10 D2 - Dimensione 2:M14X1,5 Pressione:315 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio (forgiato o trafilato) |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato 90° |
| Diametro esterno del tubo | 10 mm |
| Connessione 1 | l10 '' |
| Connessione 2 | m14x1,5 |
| Pressione | 315 bar |
| Codice doganale | 73079210 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,90 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore