0710752000-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTI SDS S16 - 1/2 CIL. S.D.O. 24-SDS-S16-G1/2B
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SDS-S16-G1/2B
Rubix:999190900029600
Produttore:0710752000


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 16 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0710752000-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTI SDS S16 - 1/2 CIL. S.D.O. 24-SDS-S16-G1/2B
RACCORDO FILETTATO DIRITTO Tipologia:RACCORDO FILETTATO DIRITTO D1 - Dimensione 1:S16 D2 - Dimensione 2:1/2" Pressione:400 BAR Tipo Filetto:GAS CILINDRICO Dado ogiva:SENZA DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 16 mm |
| Connessione 1 | s16 '' |
| Connessione 2 | g 1/2 a |
| Pressione | 400 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,85 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore