1170572057-RACCORDO ORIENTABILE 45GR. PREM. SWOE45C S8 + OR FKM 24-SWOE45C-S8
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SWOE45C-S8
Rubix:999190900032173

Documenti
Dettagli del prodotto : 1170572057-RACCORDO ORIENTABILE 45GR. PREM. SWOE45C S8 + OR FKM 24-SWOE45C-S8
RACCORDO ORIENTABILE 45° PREMONTATO Tipologia:RACCORDO ORIENTABILE 45° PREMONTATO D1 - Dimensione 1:S8 Pressione:630 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile 45° premontato |
| Diametro esterno del tubo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,08 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
