0139200007-RACCORDO DIRITTO A SALDARE WDSC L15 24-WDSC-L15
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-WDSC-L15
Rubix:999190900026427
Produttore:0139200007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo diritto a saldare |
| Diametro esterno del tubo | 15 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0139200007-RACCORDO DIRITTO A SALDARE WDSC L15 24-WDSC-L15
RACCORDO DIRITTO A SALDARE Tipologia:RACCORDO DIRITTO A SALDARE D1 - Dimensione 1:L15 Pressione:315 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo diritto a saldare |
| Diametro esterno del tubo | 15 mm |
| Pressione | 315 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,81 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione