0110272007-RACCORDO ESTREMITA DRITTO SDSC L18 - 3/4 CIL. + SPI.INC. 24-SDSC-L18-G3/4B
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SDSC-L18-G3/4B
Rubix:999190900025743
Produttore:0110272007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 18 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0110272007-RACCORDO ESTREMITA DRITTO SDSC L18 - 3/4 CIL. + SPI.INC. 24-SDSC-L18-G3/4B
RACCORDO FILETTATO DIRITTO Tipologia:RACCORDO FILETTATO DIRITTO D1 - Dimensione 1:L18 D2 - Dimensione 2:3/4" Pressione:400 BAR Tipo Filetto:GAS CILINDRICO Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 18 mm |
| Connessione 1 | 3/4 '' |
| Codice doganale | 73079210 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,96 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione