1155012007-RACCORDO ORIENTABILE BEEC L6 - M10X1 + ANELLO PEFLEX 24-BEEC-L6-M10E
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-BEEC-L6-M10E
Rubix:999190900031389
Produttore:1155012007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile |
| Diametro esterno del tubo | 6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1155012007-RACCORDO ORIENTABILE BEEC L6 - M10X1 + ANELLO PEFLEX 24-BEEC-L6-M10E
RACCORDO ORIENTABILE Tipologia:RACCORDO ORIENTABILE D1 - Dimensione 1:L6 D2 - Dimensione 2:M10X1 Pressione:500 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile |
| Diametro esterno del tubo | 6 mm |
| Connessione 2 | m10x1 |
| Pressione | 500 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,25 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione