0110162007-RACCORDO ESTREMITA DRITTO SDSC L12 - 1/4 CIL. + SPI.INC. 24-SDSC-L12-G1/4B

RACCORDI DIN 2353

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Voss:24-SDSC-L12-G1/4B
Rubix:999190900025734
Produttore:0110162007
0110162007-RACCORDO ESTREMITA DRITTO SDSC L12 - 1/4 CIL. + SPI.INC. 24-SDSC-L12-G1/4B

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio al carbonio
Tipologiaraccordo filettato diritto
Diametro esterno del tubo12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0110162007-RACCORDO ESTREMITA DRITTO SDSC L12 - 1/4 CIL. + SPI.INC. 24-SDSC-L12-G1/4B


RACCORDO FILETTATO DIRITTO Tipologia:RACCORDO FILETTATO DIRITTO D1 - Dimensione 1:L12 D2 - Dimensione 2:1/4" Pressione:400 BAR Tipo Filetto:GAS CILINDRICO Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio al carbonio
Tipologiaraccordo filettato diritto
Diametro esterno del tubo12 mm
Connessione 11/4 ''
Codice doganale73079210
1,75 IVA esclusa
/ Unità
2,13 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore