0734452000-RACCORDI INTERMEDI A T L42 S.D.O. 24-T-L42
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-T-L42
Rubix:999190900029915
Produttore:0734452000


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo a t |
| Diametro esterno del tubo | 42 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0734452000-RACCORDI INTERMEDI A T L42 S.D.O. 24-T-L42
RACCORDO A T Tipologia:RACCORDO A T D1 - Dimensione 1:L42 Pressione:250 BAR
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo a t |
| Diametro esterno del tubo | 42 mm |
| Pressione | 250 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 34,62 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione