0110112007-RACCORDO ESTREMITA DRITTO SDSC L10 - 1/8 CIL. + SPI.INC. 24-SDSC-L10-G1/8B

RACCORDI DIN 2353

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Voss:24-SDSC-L10-G1/8B
Rubix:999190900025730
Produttore:0110112007
0110112007-RACCORDO ESTREMITA DRITTO SDSC L10 - 1/8 CIL. + SPI.INC. 24-SDSC-L10-G1/8B
Riepilogo info tecniche
Materialeacciaio al carbonio
Tipologiaraccordo filettato diritto
Diametro esterno del tubo10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 0110112007-RACCORDO ESTREMITA DRITTO SDSC L10 - 1/8 CIL. + SPI.INC. 24-SDSC-L10-G1/8B


RACCORDO FILETTATO DIRITTO Tipologia:RACCORDO FILETTATO DIRITTO D1 - Dimensione 1:L10 D2 - Dimensione 2:1/8" Pressione:400 BAR Tipo Filetto:GAS CILINDRICO Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio al carbonio
Tipologiaraccordo filettato diritto
Diametro esterno del tubo10 mm
Connessione 11/8 ''
Codice doganale73079210
Mostra UNSPSC / ECL@SS
2,69 IVA esclusa
/ Unità
3,28 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore