0784102000-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTI SDS L12 - 1/4 CIL. + ANELLO IN PEFLEX 24-SDS-L12-G1/4E

RACCORDI DIN 2353

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Voss:24-SDS-L12-G1/4E
Rubix:999190900030412
Produttore:0784102000
0784102000-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTI SDS L12 - 1/4 CIL. + ANELLO IN PEFLEX 24-SDS-L12-G1/4E

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio al carbonio
Tipologiaraccordo filettato diritto
Diametro esterno del tubo12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0784102000-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTI SDS L12 - 1/4 CIL. + ANELLO IN PEFLEX 24-SDS-L12-G1/4E


RACCORDO FILETTATO DIRITTO Tipologia:RACCORDO FILETTATO DIRITTO D1 - Dimensione 1:L12 D2 - Dimensione 2:1/4" Pressione:400 BAR Tipo Filetto:GAS CILINDRICO Dado ogiva:SENZA DADO E OGIVA

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio al carbonio
Tipologiaraccordo filettato diritto
Diametro esterno del tubo12 mm
Connessione 11/4 ''
Codice doganale73079210
1,24 IVA esclusa
/ Unità
1,51 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore