• Cataloghi
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi
  • Organi di trasmissione(82.334)
  • Asportazione truciolo e metrologia(25.076)
  • Tecnica dei fluidi(44.063)
  • Fissaggio e assemblaggio(8639)
  • Sicurezza Protezione Igiene(12.127)
  • Utensileria manuale(10.578)
  • Attrezzature(3843)
  • Ferramenta e manutenzione(1261)
  • Pneumatica(28.472)
  • Oleodinamica(9329)
  • Strumenti di misurazione e controllo(1314)
  • Tubi rigidi e flessibili(3579)
  • Filtrazione(753)
Vedi Tecnica dei fluidi
  • Azionamento oleodinamico(908)
  • Trattamento olio(89)
  • Raccordi oleodinamici(6931)
  • Accumulatori(85)
Vedi Oleodinamica
< Indietro
Categorie prodotto RUBIX
Tecnica dei fluidi
Oleodinamica
Raccordi oleodinamici
Raccordi filettati
Raccordo filettato idraulico
RIDUZIONE MF 1/2-1 SP RDA013-25

RIDUZIONE MF 1/2-1 SP RDA013-25

Raccordo filettato idraulico Damar

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Damar:N0RMF46
Rubix:999190900094961
brand logo

Dettagli del prodotto : RIDUZIONE MF 1/2-1 SP RDA013-25


RIDUZIONE MF RMF 46 1/2"-1" CIL. SVASATA 60°

Informazioni tecniche


Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,57 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.

N00318INOX YMSABP38-451181422057-RACCORDO DI RIDUZIONE INTERMEDIO SWOSC L42 - L22 + OR FKM 24-SWOSC-L42-L22RACC.TER.DIR.+OR.E 212 310L 16X1,5 100626DKOL DN10 E 3CA82-10-60148782073-RACCORDO DI RIDUZIONE SWSC PREM. CON ESAG. BLOCC. S16 - S8 24-SWSC-S16-S8E7718010000Z-RACC.ACC.INTERMEDIO O-R E 771-10L E77110L1149262000-RIDUZIONE FILETTATA SDS 1 M CIL. - 3/8 F CIL. GUARN.NBR GP-SDS-G1E-IG3/8T SHAPED ROTARY END UNIONS WITH MALE BSPP S610-06-13GSTRAIGHT END UNION WITH MALE BSPP THREAD+O-RING+RETAILER S230-30-33G0134352007-RACCORDO INTERMEDIO A T TC L28 24-TC-L28BULLONE CAVO GAS 5/8 BLA000016AISI 316-ADATT. 90GR.M/M GAS CIL.1/2XGAS CON.1/2 LBSPBSPTMA0808BARILOTTO (2 FIL.) 1X150 MM FERRO ZN 43Z10001500110962007-RACCORDO ESTREMITA DRITTO SDSC S38 - 11/4 CIL. + SPI.INC. 24-SDSC-S38-G11/4B0189222100-TAPPO FILETTATO ESAG.INTERNO PLIH M14X1,50 GUARN.NBR ZINCATO GP-PLIH-M14E-C21
Rubix

Leader Europeo nella Distribuzione di Forniture MRO

App Mobile Rubix

Scansiona i prodotti per riordini istantanei

Scarica su Google PlayScarica suApp Store

Rubix Spa

  • Chi siamo
  • Rubix S.p.A.
  • Legale
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi
  • Social

GESTIONE

  • Privacy
  • Politica per la sicurezza
  • Politica per la qualità
  • Informativa ex articolo 13
  • Dichiarazione sulla Trasparenza
  • Modello Organizzativo 231
  • Whistleblowing Policy
  • Etichettatura ambientale degli imballaggi

SERVIZIO CLIENTI

  • Trova il codice cliente
  • Condizioni generali di vendita
  • Come effettuare un reso
  • Store Walter

© COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | GESTIONE DEI COOKIE | INFORMATIVA SUI COOKIE

Product sitemap | Mappa categorie | Mappa categorie paginata | Mappa pagine di contenuto