• Cataloghi
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi
  • Organi di trasmissione(82.334)
  • Asportazione truciolo e metrologia(25.076)
  • Tecnica dei fluidi(44.063)
  • Fissaggio e assemblaggio(8639)
  • Sicurezza Protezione Igiene(12.127)
  • Utensileria manuale(10.578)
  • Attrezzature(3843)
  • Ferramenta e manutenzione(1261)
  • Pneumatica(28.472)
  • Oleodinamica(9329)
  • Strumenti di misurazione e controllo(1314)
  • Tubi rigidi e flessibili(3579)
  • Filtrazione(753)
Vedi Tecnica dei fluidi
  • Azionamento oleodinamico(908)
  • Trattamento olio(89)
  • Raccordi oleodinamici(6931)
  • Accumulatori(85)
Vedi Oleodinamica
< Indietro
Categorie prodotto RUBIX
Tecnica dei fluidi
Oleodinamica
Raccordi oleodinamici
Raccordi filettati
Raccordo filettato idraulico
N00318INOX YMSABP38-45

N00318INOX YMSABP38-45

Raccordo filettato idraulico Damar

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Damar:N00318INOX
Rubix:999190900094843
N00318INOX YMSABP38-45
brand logo

Dettagli del prodotto : N00318INOX YMSABP38-45


PORTAGOMMA DN.TUBO 45.00mm FILETTO MASCHIO 1"1/2 CIL.Ch: 55mm Mat: ACC.INOX T: 48mm

Informazioni tecniche


Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.

0116206007-RACCORDO ESTREMITA 90GR. SDEC L15 - 1/2 CON. INOX 24-SDEC-L15-R1/2T-SST0109072007-RACCORDO ESTREMITA DRITTO SDSC L8 - M14X1,5 + SPIG.INC. 24-SDSC-L8-M14B0110222007-RACCORDO ESTREMITA DRITTO SDSC L15 - 3/4 CIL. + SPI.INC. 24-SDSC-L15-G3/4B90GR. ROTARY END UNION WITH MALE BSPP S600-10-13GSTRAIGHT END UNION WITH MALE BSPP THREAD+O-RING+RETAILER S230-06-13G0004452100-DADO N L42 - M52X2 24-N-L420110156007-RACCORDO ESTREMITA DRITTO SDSC L12 - 3/8 CIL. + BORD.MET. INOX 24-SDSC-L12-G3/8B-SSTIN.REC.FEM.GAS T.1/2 F.1/2 CR0808FGDIRITTO AD OGIVA MASCHIO CONICO 12 - R3/8 948100138752007-RACCORDO PASSAPARETE 90GR. BHELNC S16 24-BHELNC-S16BULLONE CAVO GAS 1/2 BLA0000130004702100-DADO N S14 - M22X1,5 24-N-S14BARILOTTO FILETTATO ALLE ESTREMITA' 1/2 L= 80 43Z 1/2 L800139750007-RACCORDO DIRITTO A SALDARE WDSC S16 24-WDSC-S16RACCINTERMA T S505 15IT(7/8-14) S505-15 IT/M
Rubix

Leader Europeo nella Distribuzione di Forniture MRO

App Mobile Rubix

Scansiona i prodotti per riordini istantanei

Scarica su Google PlayScarica suApp Store

Rubix Spa

  • Chi siamo
  • Rubix S.p.A.
  • Legale
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi
  • Social

GESTIONE

  • Privacy
  • Politica per la sicurezza
  • Politica per la qualità
  • Informativa ex articolo 13
  • Dichiarazione sulla Trasparenza
  • Modello Organizzativo 231
  • Whistleblowing Policy
  • Etichettatura ambientale degli imballaggi

SERVIZIO CLIENTI

  • Trova il codice cliente
  • Condizioni generali di vendita
  • Come effettuare un reso
  • Store Walter

© COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | GESTIONE DEI COOKIE | INFORMATIVA SUI COOKIE

Product sitemap | Mappa categorie | Mappa categorie paginata | Mappa pagine di contenuto