Riferimenti
Voss:24-N-L42
Rubix:999190900024798
Produttore:0004452100


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | dado |
| Diametro esterno del tubo | 42 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0004452100-DADO N L42 - M52X2 24-N-L42
DADO PER RACCORDI Tipologia:DADO PER RACCORDI D1 - Dimensione 1:L42 D2 - Dimensione 2:M52X2 Pressione:250 BAR
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | dado |
| Diametro esterno del tubo | 42 mm |
| Connessione 2 | m52x2 |
| Codice doganale | 73079210 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,54 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore