0184472007-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTO SDSC L35 - M42X2 + PEFLEX 24-SDSC-L35-M42E
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SDSC-L35-M42E
Rubix:999190900027619
Produttore:0184472007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 35 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0184472007-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTO SDSC L35 - M42X2 + PEFLEX 24-SDSC-L35-M42E
RACCORDO FILETTATO DIRITTO Tipologia:RACCORDO FILETTATO DIRITTO D1 - Dimensione 1:L35 D2 - Dimensione 2:M42X2 Pressione:250 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 35 mm |
| Connessione 1 | l35 '' |
| Connessione 2 | m42x2 |
| Pressione | 250 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,83 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore