Riferimenti
Voss:24-N-S25
Rubix:999190900024814
Produttore:0004852100


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | dado |
| Diametro esterno del tubo | 25 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0004852100-DADO N S25 - M36X2 24-N-S25
DADO PER RACCORDI Tipologia:DADO PER RACCORDI D1 - Dimensione 1:S25 D2 - Dimensione 2:M36X2 Pressione:420 BAR
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | dado |
| Diametro esterno del tubo | 25 mm |
| Connessione 1 | s25 '' |
| Connessione 2 | m36x2 |
| Pressione | 420 bar |
| Codice doganale | 73079210 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,89 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore