0784032000-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTI SDS S25 - 3/4 CIL. + ANELLO IN PEFLEX 24-SDS-S25-G3/4E

RACCORDI DIN 2353

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Voss:24-SDS-S25-G3/4E
Rubix:999190900030406
Produttore:0784032000
0784032000-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTI SDS S25 - 3/4 CIL. + ANELLO IN PEFLEX 24-SDS-S25-G3/4E

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio al carbonio
Tipologiaraccordo filettato diritto
Diametro esterno del tubo25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0784032000-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTI SDS S25 - 3/4 CIL. + ANELLO IN PEFLEX 24-SDS-S25-G3/4E


RACCORDO FILETTATO DIRITTO Tipologia:RACCORDO FILETTATO DIRITTO D1 - Dimensione 1:S25 D2 - Dimensione 2:3/4" Pressione:420 BAR Tipo Filetto:GAS CILINDRICO Dado ogiva:SENZA DADO E OGIVA

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio al carbonio
Tipologiaraccordo filettato diritto
Diametro esterno del tubo25 mm
Connessione 13/4 ''
8,24 IVA esclusa
/ Unità
10,05 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore