1162022057-RACCORDO ORIENTABILE T LATERALE PREM. SWOLC L6 + OR FKM 24-SWOLC-L6-P
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SWOLC-L6-P
Rubix:999190900031919
Produttore:1162022057


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile a l premontato |
| Diametro esterno del tubo | 6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1162022057-RACCORDO ORIENTABILE T LATERALE PREM. SWOLC L6 + OR FKM 24-SWOLC-L6-P
RACCORDO ORIENTABILE A L PREMONTATO Tipologia:RACCORDO ORIENTABILE A L PREMONTATO D1 - Dimensione 1:L6 Pressione:500 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile a l premontato |
| Diametro esterno del tubo | 6 mm |
| Pressione | 500 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,42 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione