0112906007-RACCORDO INTERMEDIO DIRITTO SC S30 INOX 24-SC-S30-SST
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:112906007
Rubix:999230324026305


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio inox |
|---|---|
| Tipologia | raccordo diritto |
| Diametro esterno del tubo | 30 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0112906007-RACCORDO INTERMEDIO DIRITTO SC S30 INOX 24-SC-S30-SST
RACCORDO DIRITTO Tipologia:RACCORDO DIRITTO D1 - Dimensione 1:S30 Materiale:ACCIAIO INOX Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio inox |
|---|---|
| Tipologia | raccordo diritto |
| Diametro esterno del tubo | 30 mm |
| Pressione | 420 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 158,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 193,71 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore