1157862007-RACCORDO ORIENTABILE BEEC S25 - 1 CIL. + ANELLO PEFLEX 24-BEEC-S25-G1E
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-BEEC-S25-G1E
Rubix:999190900031577
Produttore:1157862007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile |
| Diametro esterno del tubo | 25 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1157862007-RACCORDO ORIENTABILE BEEC S25 - 1 CIL. + ANELLO PEFLEX 24-BEEC-S25-G1E
RACCORDO ORIENTABILE Tipologia:RACCORDO ORIENTABILE D1 - Dimensione 1:S25 D2 - Dimensione 2:1" Pressione:250 BAR Tipo Filetto:GAS CILINDRICO Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile |
| Diametro esterno del tubo | 25 mm |
| Connessione 1 | 1 '' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 36,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 44,27 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore