0144002007-RACCORDO DIRITTO FEEMMINA SC L6 - 1/8 24-SC-L6-IG1/8
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SC-L6-IG1/8
Rubix:999190900026570
Produttore:0144002007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo diritto femmina |
| Diametro esterno del tubo | 6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0144002007-RACCORDO DIRITTO FEEMMINA SC L6 - 1/8 24-SC-L6-IG1/8
RACCORDO DIRITTO FEMMINA Tipologia:RACCORDO DIRITTO FEMMINA D1 - Dimensione 1:L6 D2 - Dimensione 2:1/8" Pressione:315 BAR Tipo Filetto:GAS CILINDRICO Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo diritto femmina |
| Diametro esterno del tubo | 6 mm |
| Connessione 1 | 1/8 '' |
| Codice doganale | 73079210 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,89 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore