MALE STUD FIT'G 8MM X 1/4 NPT 0105 08 14

Legris Accoppiamento maschio NPT 01A5

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:0105 08 14
Rubix:160000001714770
Produttore:0105 08 14
EAN:0820099094540
MALE STUD FIT'G 8MM X 1/4 NPT 0105 08 14

Riepilogo info tecniche

Materialeottone
Tipologiaraccordo a compressione
Diametro esterno del tubo8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MALE STUD FIT'G 8MM X 1/4 NPT 0105 08 14


Connessione in linea di tubi con filettatura maschio.
Disponibile da 4 a 28 mm di diametro esterno.
Applicazioni: Pneumatica, Raffreddamento, Processo automobilistico, Lubrificazione, Trasmissione di fluidi, Imballaggio, Macchinari industriali
Connessione 1 Dimensione filettatura (metrica): NPT1/4
Stile filettatura attacco 1: NPT
Connessione 2 O.d. del tubo (mm): 8
Divisione: Divisione Europa dei connettori a bassa pressione
Temperatura massima di esercizio: 100
Medi: Acqua, olio di lavorazione, carburante, olio idraulico, aria compressa, fluidi chimici, disinfettanti
Temperatura minima di esercizio: -40
Materiale dado: OTTONE
Tipo di prodotto: Raccordi a compressione in ottone
Quantità per scatola: 10
Forma: Filettatura maschio per raccordi
Materiale manicotto: OTTONE
Specifiche Met: CNOMO: E07.21.115N (per apparecchiature robotiche nell'industria automobilistica), DI: 97/23/CE (PED), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 2002/95/CE (RoHS), DI: 94/9/CE (ATEX)
Peso: 0.026

Punti di forza

- Semplice da installare e utilizzare
- Adatto per applicazioni pneumatiche e idrauliche a media pressione
- Compatibile con molti fluidi industriali
- Ampia gamma di prodotti: 22 configurazioni
- Tenuta eccellente grazie al serraggio dell'oliva sul tubo
- La tenuta metallica garantisce la massima durata
- Ottone ad alta resistenza per una maggiore affidabilità meccanica - Ampia varietà di tubi
- Connessione di diversi tipi di tubi: metallo, polimero, acciaio, gomma, ecc.
- È possibile collegare più diametri di tubo utilizzando il sistema di assemblaggio del riduttore Parker Legris
- Non è necessario alcun inserto per tubi in poliammide rigidi e semirigidi inferiori a 14 mm

Applicazioni


- Imballaggio
- Produzione varia
- Strutture per l'assemblaggio di veicoli
- Macchine utensili
- Macchine pneumatiche a media e alta pressione
- Sistemi di lubrificazione
- Sistemi di raffreddamento
- Robot di saldatura
- Adatto per applicazioni sottovuoto

Informazioni tecniche


Attributi
Peso26 g
Peso imballaggio269 g
Materialeottone
Tipologiaraccordo a compressione
Diametro esterno del tubo8 mm
Connessione 11/4 ''
60 mm
Codice doganale73079980
€ 5,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,11 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione