0106802007-RACCORDO ESTREMITA DRITTO SDSC S20 - 3/4 NPT 24-SDSC-S20-N3/4T
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SDSC-S20-N3/4T
Rubix:999190900025608
Produttore:0106802007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 20 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0106802007-RACCORDO ESTREMITA DRITTO SDSC S20 - 3/4 NPT 24-SDSC-S20-N3/4T
RACCORDO FILETTATO DIRITTO Tipologia:RACCORDO FILETTATO DIRITTO D1 - Dimensione 1:S20 D2 - Dimensione 2:3/4" NPT Pressione:400 BAR Tipo Filetto:NPT Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 20 mm |
| Connessione 1 | 3/4 '' |
| Codice doganale | 73079210 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,43 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione