1165032000-ADATTATORE DIRITTO SWOSDS L6 - 1/8 CIL. + ANELLO PEFLEX 24-SWOSDS-L6-G1/8E
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SWOSDS-L6-G1/8E
Rubix:999190900032102
Produttore:1165032000


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | adattatore diritto |
| Diametro esterno del tubo | 6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1165032000-ADATTATORE DIRITTO SWOSDS L6 - 1/8 CIL. + ANELLO PEFLEX 24-SWOSDS-L6-G1/8E
ADATTATORE DIRITTO Tipologia:ADATTATORE DIRITTO D1 - Dimensione 1:L6 D2 - Dimensione 2:1/8" Pressione:500 BAR Tipo Filetto:GAS CILINDRICO
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | adattatore diritto |
| Diametro esterno del tubo | 6 mm |
| Connessione 1 | 1/8 '' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,95 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore