0184382054-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTO SDSC S38 - 11/2 CIL. + PEFLEX FKM 24-SDSC-S38-G11/2E-FKM
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SDSC-S38-G11/2E-FKM
Rubix:999190900027594
Produttore:0184382054


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 38 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0184382054-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTO SDSC S38 - 11/2 CIL. + PEFLEX FKM 24-SDSC-S38-G11/2E-FKM
RACCORDO FILETTATO DIRITTO Tipologia:RACCORDO FILETTATO DIRITTO D1 - Dimensione 1:S38 D2 - Dimensione 2:1"1/2 Pressione:420 BAR Tipo Filetto:GAS CILINDRICO Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 38 mm |
| Connessione 1 | 1,5 '' |
| Pressione | 420 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,59 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione