Riferimenti
Rastelli:E212130S6
Rubix:999190900095265


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 30 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TN92GG-30SR1 TN092GS30R16
RACCORDO Tipologia:RACCORDO FILETTATO DIRITTO D1 - Dimensione 1:S30 D2 - Dimensione 2:1" Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO Tipo Filetto:GAS CILINDRICO O-RING:Sì Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 30 mm |
| Connessione 1 | 1 '' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,20 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore