0112672007-RACCORDO DI RIDUZIONE INTERMEDIO DIRITTO SC S12 - S8 24-SC-S12-S8
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SC-S12-S8
Rubix:999190900025880
Produttore:0112672007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo di riduzione diritto |
| Diametro esterno del tubo | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0112672007-RACCORDO DI RIDUZIONE INTERMEDIO DIRITTO SC S12 - S8 24-SC-S12-S8
RACCORDO DI RIDUZIONE DIRITTO Tipologia:RACCORDO DI RIDUZIONE DIRITTO D1 - Dimensione 1:S12 D2 - Dimensione 2:S8 Pressione:630 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo di riduzione diritto |
| Diametro esterno del tubo | 12 mm |
| Connessione 1 | s12 '' |
| Connessione 2 | s8 |
| Pressione | 630 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,98 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione